SFSH2050BF セーフマスク ソフスキン タイオン アンチフォグ メディコムジャパン 43329066 SFSH2050BF セーフマスク ソフスキン タイオン アンチフォグ メディコムジャパン 43329066 SFSH2050BF セーフマスク ソフスキン タイオン アンチフォグ メディコムジャパン 43329066

セーフマスク ソフスキン タイオン アンチフォグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード43329066 品番SFSH2050BF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ASTM F2100-19に対応したサージカルマスクです。
アンチフォグ加工を施し、眼鏡などが曇りにくくなっています。
紐を使用し頭の後ろで固定するタイプです。
マスク内側に、肌触りのやさしいティッシュ地のメディカルペーパーを採用しています。
敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。
アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
欧州規格 EN14683 TYPEII適合マスクです。
カラー
ブルー構造
飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg)
ノーズピース
フィット感とキープ力の高いアルミニウム板
耳ひも
頭と首の後ろで固定する紐タイプ

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策 寸法(mm)ふつうサイズ:89×178 ブルー 入数(枚)50 構造飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg) 加工アンチフォグ加工 使用ノーズピースアルミニウムバー ひもタイプ頭と首の後ろで固定する紐タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする