JPG533080 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329075 JPG533080 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329075 JPG533080 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329075 JPG533080 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329075 JPG533080 プロリール プレミアム(滅菌ロール) メディコムジャパン 43329075

プロリール プレミアム(滅菌ロール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ロール(100m) 寸法(幅Wmm×長さLm)350×100 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB 注文コード43329075 品番JPG533080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法・仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

世界のリーディングカンパニーの紙メーカー、 STERIMED社製の紙を使用
世界的な包装メーカーである AMCOR社製 のフィルムを使用
ユーザーの意見を豊富に取り入れた使い勝手の良さとデザイン
医療現場での厳しい条件での滅菌にも対応できる品質を実現
オートクレーブ/EOガス両用
ISO11140
ISO11607

用途器具の滅菌用包装 仕様オートクレーブ滅菌器対応:クラスB タイプロールタイプ 寸法(幅Wmm×長さLm)350×100 滅菌方法オートクレーブ・EOガス両用 内幅(mm)330 ISO規格ISO11140/ISO11607

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする