メディコムジャパン
メディコムジャパンの 使いきり手袋
メディコムジャパンの 塩化ビニール ディスポ手袋
アキュフィット プラスチック手袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(150枚)
注文コード
43329136
品番
ACFJP1229C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない
ソフトで薄い塩化ビニール製手袋なので、手によくフィット
無駄なく使える左右兼用タイプ
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
用途
介護・その他の細かな作業・汚れ作業
材質
塩化ビニール
サイズ
M
滅菌
未滅菌
手の平幅(cm)
約9.5
入数
1箱(150枚)
粉有無
パウダー無し