アキュフィット プラスチック手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150枚) 注文コード 43329145 品番 ACFJP1229D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない
ソフトで薄い塩化ビニール製手袋なので、手によくフィット
無駄なく使える左右兼用タイプ
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌

用途介護・その他の細かな作業・汚れ作業 材質塩化ビニール サイズL 滅菌未滅菌 手の平幅(cm)約10.5 入数1箱(150枚) 粉有無パウダー無し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする