SFTGN1196C セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 メディコムジャパン 43329154 SFTGN1196C セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 メディコムジャパン 43329154 SFTGN1196C セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400 メディコムジャパン 43329154

セーフタッチ ニトリルグローブ アドバンスドプロ 400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 43329154 品番 SFTGN1196C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

全長400mmのロングカフ仕様。前腕部までを保護し感染性物質や化学物質による曝露リスクを低減いたします。
掌部厚み0.16mm以上 指部厚み0.19mm以上。検査検診用ニトリルグローブの国際規格(ASTM D 6319)より約3〜4倍の厚みがあり作業中の破れや鋭利器材による切創事故、高温滅菌物からの熱傷事故のリスク等を抑制いたします。
指部から掌部にかけてエンボス加工を施工。グリップ力に優れ、滑りにくいため、滅菌物や高額医療機器の滑落を軽減いたします。
厚手・ロングタイプ
パウダーフリー
左右兼用
未滅菌
滑り止め加工

用途検査検診・細かな作業・調理・介護・清掃 材質合成ニトリルゴム ブルー サイズM 滅菌未滅菌 全長(cm)約40 手の平幅(cm)約9.5 入数1箱(50枚) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000047 粉有無パウダー無し 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする