トライメイト
トライメイトの 墜落制止用器具
トライメイトの 周辺器具 墜落制止用器具
トライメイトの カラビナ・ナスカン
アルミカラビナ D型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43329224
品番
TR-KBN004-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
D型アルミカラビナです。
用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
形状
D型
寸法(mm)
12×10×35
色
ブラック
質量(g)
4