TR-KBN003-BK カラビナ大 トライメイト 43329258

カラビナ大

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43329258品番TR-KBN003-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

多様に使える大型のカラビナです。
延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったりと使用が可能です。

用途荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管に材質アルミ合金寸法(mm)75×10×135ブラック質量(g)50ロック機能無し
注意
※登山・クライミングには絶対使用しないでください。
※危険ですので体重や大きな荷物をかけるような使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43329258
2024-04-19
用途: 犬のリードをつなぐ
サービス業

収縮可能なリードは持ち手が幅広なのでこちらのカラビナを選びました。
強度的にも10Kg以下の犬なら問題なく使用できるかと思います。
使用中開口部が偶発的に開きそうなのですが、クッションを境まで覆うことで防げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする