TR-AHB001-GR 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト 43329294

TR-AHB001-GR 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト 43329294
TR-AHB001-GR 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト 43329294
TR-AHB001-GR 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト 43329294
TR-AHB001-GR 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト 43329294
TR-AHB001-GR 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト 43329294
TR-AHB001-GR 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト 43329294
TR-AHB001-GR 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト 43329294
TR-AHB001-GR 安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ トライメイト 43329294

安全反射ベスト 伸縮 タスキタイプ

(2件のレビュー)
色(本体)グリーン
内容量1個注文コード43329294品番TR-AHB001-GR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

長さ、幅が調整可能なベルト式高輝度反射ベストです。光の反射により夜間に着用者を認知しやすい反射素材を使用しています。
4点アジャスターで調整可能です。(着丈~60cm・胴回り~120cm)

用途夜間の警備や作業、歩行に。サイズフリー材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン質量(g)100着丈(cm)~60材質(調節バックル)プラスチック胴囲(cm)~120色(本体)グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-30
用途: 作業時装着
金融・保険業

はじめは良いのですが、よれるし反射材が剥がれるし、バンドの長さが固定されず戻ってしまいますし、肩からずり落ちるのでキツクしようとしても固定が出来ずにお腹から上にあがったりで、とにかくダメダメです。

対象商品 : 43329294
2024-04-30
用途: 現場での車の誘導
サービス業

購入前は安すぎてどうかなーと思ったが、使い勝手もいいらしく、現場から不評も無いのでよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする