カラーレインコート フード付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43329380 品番 TR-RCF001-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

フード付きの簡易フリーサイズのレインコートです。コンパクトなので容易に携帯出来ます。
袖口が絞ってあり、雨の侵入を防ぎます。

用途降雨時の簡易レインコートに 材質EVA ホワイト サイズフリー 質量(g)130 寸法(cm)136×3×150 適応身長(cm)150〜200
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする