カラーレインコート フード付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 イエロー 注文コード43329398 品番TR-RCF001-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

フード付きの簡易フリーサイズのレインコートです。コンパクトなので容易に携帯出来ます。
袖口が絞ってあり、雨の侵入を防ぎます。

用途降雨時の簡易レインコートに 材質EVA イエロー サイズフリー 質量(g)130 寸法(cm)136×3×150 適応身長(cm)150〜200
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする