トライメイト
トライメイトの レインウェア・ヤッケ
トライメイトの レインウェア
トライメイトの レインコート
カラーレインコート フード付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43329407
品番
TR-RCF001-PK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
フード付きの簡易フリーサイズのレインコートです。コンパクトなので容易に携帯出来ます。
袖口が絞ってあり、雨の侵入を防ぎます。
用途
降雨時の簡易レインコートに
材質
EVA
色
ピンク
サイズ
フリー
質量(g)
130
寸法(cm)
136×3×150
適応身長(cm)
150〜200
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。