ニトリルゴム製手袋 100枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズS 注文コード43329416 品番TR-NGT001-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

汚れの目立たないブラック色の粉無しの使い捨てニトリル手袋です。
ソフトでフィット感があり、作業時の疲労軽減や手の汚れ防止に最適です。

用途作業時に 材質ニトリルゴム ブラック サイズS タイプ左右兼用 入数(枚)100 粉有無粉無
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※お使いになる前に、穴が開いていないかキズが付いていないかをご確認のうえご使用ください。やぶれるおそれがあります。
※食品を取り扱う時には使用をしないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする