パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43329477 品番TS-P1222(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

温風による循環暖房効果
人感センサーで電気代節約
カーボン消臭フィルターでキレイな空気
温度設定機能搭載
転倒OFFスイッチ
切り忘れ防止1〜8時間オフタイマー
チャイルドロック

ホワイト 消費電力(W)1200/650 切替式 本体質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
品質管理検査室
旭産業株式会社 様

使い勝手が良かったので、リピーターしまして
別の部屋にも増設させてもらいました。

対象商品:
43329477
2024-01-26
用途:
事務所の洗面所

あまり広くない洗面所ですが1200Wでも全然暖かくならない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする