3畳用カーペット本体

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43329504 品番TWA-3002B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

足元から暖める床生活のスタンダード(3畳用)
折り畳み収納
ダニ退治
暖房面積切替

材質ポリエステル100% ダークグレー 消費電力(W)720 寸法(cm)235×195 タイマー切り忘れ防止 6時間オフタイマー 表面温度(℃)45(強) 1時間あたりの電気代目安(円)11.3
注意
※本体表面温度はメーカーのカーペットカバー(マイヤー)をかけて室温20℃で畳の上にカーペットを広げ、3kgの荷重を加えた状態での測定値です。カバーの種類によっては表面温度に違いがあります。
※実際に使用されるときは、ご家庭の使用条件、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。
※写真と実際の商品とはサイズが異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
休憩室に使用
喫茶ジャジャ 様

大きさも丁度良く、消し忘れタイマーも付いているので、休憩時間や終業時に切りわすれても安心です。
上に敷きカバーを被せないとそのままだと肌ざわりは悪いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする