TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
3畳用カーペット カバー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43329538
品番
TCW-3002MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
折り畳み収納
ダニ退治
暖房面積切替
材質
ポリエステル100%
色
ブラウン
消費電力(W)
720
寸法(cm)
[本体]235×195、[カバー]240×200
タイマー
切り忘れ防止 6時間オフタイマー
表面温度(℃)
本体:45(強)
1時間あたりの電気代目安(円)
11.3
注意
※使い始めの折ジワはご使用に伴い少なくなっていきます。
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。