TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ボリューム(厚手) 2畳用カーペット 本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43329547
品番
TWB-2500J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
防音厚手ホットカーペット
便利な90度コードフリーターン機能
折り畳み収納
ダニ退治
暖房面積切替
安心の日本製
材質
ポリエステル100%
色
ダークグレー
消費電力(W)
500
寸法(cm)
175×175
タイマー
切忘れ防止 6時間オフタイマー
表面温度(℃)
45(強)
1時間あたりの電気代目安(円)
8.4
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。