ボリューム(厚手) 3畳用カーペット 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43329556 品番TWB-3500J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

防音厚手ホットカーペット
便利な90度コードフリーターン機能
折り畳み収納
ダニ退治
暖房面積切替
安心の日本製

材質ポリエステル100% ダークグレー 消費電力(W)720 寸法(cm)195×235 タイマー切忘れ防止 6時間オフタイマー 表面温度(℃)45(強) 1時間あたりの電気代目安(円)11.3
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする