TEKNOS
TEKNOSの 暖房用品
TEKNOSの 防寒用品
TEKNOSの ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
綿 敷き毛布
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43329590
品番
EM-534
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
肌に優しい天然素材(綿100%)で、安らかな夢の世界へ
温度調節
ダニ退治
洗える毛布
材質
綿100%
色
ベージュ系
消費電力(W)
50
寸法(cm)
140×80
表面温度(℃)
50(強)
1時間あたりの電気代目安(円)
1
注意
※写真と実際の商品が若干異なる場合があります。