70035 デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定 43329617 70035 デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定 43329617 70035 デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定 43329617 70035 デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定 43329617 70035 デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定 43329617 70035 デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用 シンワ測定 43329617

デジタルはかり WP 防塵防水 取引証明以外用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(g)1000 注文コード43329617 品番70035
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,987
販売価格(税別)
9,988
この商品はひょう量など6種類から選べます 他の種類を見る

文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付、バックライト機能付、ステンレス皿付です。ACアダプタ(97404)は別売りです。

用途農作物など様々な計量に。 付属品ステンレス計量皿 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)1600 種類電子天秤 電源単2乾電池4本もしくはACアダプタ(別売 品番97404) ひょう量(g)1000 最小表示(g)3 本体寸法(mm)80×223×250 精度±3g 目量(g)0.5 表示形式デジタル 使用環境温度(℃)5〜35 使用環境湿度(%)85以下 計量皿形状 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位g
注意
※取引証明には使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする