11189 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 43329766 11189 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 43329766 11189 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 43329766 11189 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 43329766 11189 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 43329766 11189 曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目 シンワ測定 43329766

曲尺平ぴた ホワイト 15x11cm 表裏同目

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43329766 品番11189
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

105mm角材、3.5寸の施工済みの柱に当てても壁に当たりません。腰袋に入るコンパクトサイズです。

用途105mm角材のケガキ作業に。3.5寸の構造材のケガキ作業に。 材質ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)1 質量(g)30 短辺(mm)115 長辺(mm)160 直角度(mm)100に対し0.1以下 本体寸法(mm)160×115×1 表面処理印刷目盛、ホワイトコーティング 長さ許容差(mm)±0.3
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※メートル表記と尺寸表記が併記されている場合は、メートル表記のみの校正となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする