Dyson V12s Detect Slim Submarine

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43329784 品番SV46 SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

これ1台で水拭きまで!Submarineウェットローラーヘッドで回転するたびに床を水拭きしながら汚れをかき取ります。

付属品Submarine(TM)ウェットローラーヘッド、Fluffy Optic(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、毛絡み防止スクリューツール、隙間ノズル、ツールクリップ、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー 寸法(mm)(本体)121×342×234、(スティック時)250×1095×234 質量(kg)(本体)1.5、(スティック時)2.2 シリーズダイソン 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約50/約60、中モード:約30/約30、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 グリーン購入法適合 電源スイッチの種類ボタン式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする