付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、毛絡み防止スクリューツール、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Floor Dok(TM)マルチツールホルダー付き
寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233
質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9
集塵容量(L)0.3
連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約3.5
電源スイッチの種類トリガー式