SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SYJ5123)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
注文コード
43329825
品番
SYJ5123-BLOZ-M5
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
ねじの種類
M
使用流体
空気