Dyson Digital Slim Origin

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43329827 品番SV18 FF OR2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

パワフルで軽量なコードレスクリーナー。
0.3ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえる優れた排気性能。
パワフルな1台3役(スティッククリーナー・ハンディクリーナー・布団クリーナー)

付属品Slim Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、Wall Dok(TM) 寸法(mm)(本体)120×312×233、(スティック時)250×1100×233 質量(kg)(本体)1.3、(スティック時)1.9 集塵容量(L)0.35 連続使用時間(分)(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約40/約40、中モード:約25/約25、強モード:約5/約5 集塵方式サイクロン 充電時間(時間)約3.5 電源スイッチの種類トリガー式

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
店舗の清掃
株式会社タイアップ 様 (建設業・工事業)

とても吸い取りが良く隅々まできれいになります・
充電スタンドもあればほしかったです

対象商品:
43329827
2024-03-15
用途:
作業場の清掃
建設業・工事業

最も軽量でコンパクトな為、取り扱い取り回しが非常に楽です
小型掃除機、種類がある中で最も信頼性が高いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする