ダイソン
ダイソンの 掃除機
ダイソンの スティッククリーナー
Dyson Micro Origin
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43329836
品番
SV33 FF OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
日本の住宅向けに開発、微細な粒子を99.99%閉じ込めながら吸引力が変わりません。
付属品
Micro Fluffy(TM)クリーナーヘッド、コンビネーション隙間ノズル、Wall Dok(TM)
寸法(mm)
(本体)85×290×222、(スティック時)207×1091×222
質量(kg)
(本体)0.97、(スティック時)1.54
シリーズ
ダイソン
連続使用時間(分)
(クリーナーヘッド/非モーター駆動ツール)エコモード:約25/約25、強モード:約5/約5
集塵方式
サイクロン
充電時間(時間)
約3.5
電源スイッチの種類
ボタン式