AUシリーズ 簡易水洗タイプ 小便ストール式

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43330010 品番10013023
参考基準価格(税別)¥362,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

<新型>簡易水洗でも小専用タイプを実現!
本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。
超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。
また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。

用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。 材質衛生器具:ポリエステル 幅(mm)870 質量(kg)103 グリーン 高さ(mm)2592 材質(本体)ポリエチレン 奥行(mm)1495 水タンク容量(L)50 槽容量(L)320
関連資料:(0.06MB)(0.06MB)
注意
※こちらの商品にドアはついておりません。
※汚水は本体下部の便槽(最大320L)に蓄積される構造です。満水になる前に市町村へ汲取り依頼(有料)をお願いします。
※こちらの商品は、マンション・商業施設・アパートなど2階以上の配送先には配送出来ません。車上渡しとなります。
・商品の受け渡しについて、当日は荷受人様の待機をお願い致します。
※当日荷受人様が居られない場合は一度持ち帰ることとなり、その場合持ち帰り運賃、 また別日配送運賃が発生する場合がございますのでご注意ください。
※荷下ろしは、ドライバーと協力して頂く場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
東北地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
関東地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
信越地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北陸地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
中部地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
関西地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
中国地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
四国地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
九州地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥75,000 / 税込 ¥82,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする