SYJ5123T-5MOZD-N7-F S Series(SYJ5123T) SMC 43330787

S Series(SYJ5123T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43330787 品番 SYJ5123T-5MOZD-N7-F
参考基準価格(税別)¥8,820 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 CE-対応品(-) なし ポート数5 ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタなし コイル(T) 節電回路付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする