グリーンクロス
グリーンクロスの 幕・旗
グリーンクロスの 垂れ幕
筋かいタンカン標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
ここでは必ずフルハーネス着用
注文コード
43330885
品番
SK-54
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
枠組み足場用の筋かい標識です。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式
筋違い吊り下げ
用途
安全標識として
仕様
ハトメ2ヵ所 紐付き
幅(mm)
600
高さ(mm)
450
文字内容
ここでは必ずフルハーネス着用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300