SYJ512M-4DO-M5-Q S Series(SYJ512M) SMC 43331252

S Series(SYJ512M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(4) AC220/AC230 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル 注文コード43331252 品番SYJ512M-4DO-M5-Q
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は定格電圧・切換方式・リード線取出方法など62種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(4) AC220/AC230 切換方式(1) ノーマルクローズ リード線取出方法(DO) DIN形ターミナル ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし コネクタコネクタなし コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする