エースコック 焼そばモッチッチ 99g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(99g×12個) 注文コード43331927 品番-
参考基準価格(税別)¥2,976 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
2,898

まるで家庭で調理した焼そばのような、もちもちとした食感が特長の「もちもち真空仕立て麺」です。
複数種の野菜と果実の自然な甘みに、ラードの旨みや香りを利かせた特製ソースです。
別添ふりかけの鰹節と紅生姜の風味でアクセントをつけたクセになる味わいに仕上げました。
シャキシャキとした食感の良いキャベツを加えて仕上げました。

シリーズエースコック 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、たん白加水分解物)、ソース(ウスターソース、植物油脂、砂糖、食塩、豚脂、発酵調味料、ソース調味料、香味油、魚介エキス、全卵粉)、かやく(キャベツ、鰹削り節、大豆加工品)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、ソルビット、かんすい、乳化剤、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、香辛料抽出物、アカビート色素、甘味料(キシロース)、ベニコウジ色素、香料、(一部に小麦・卵・乳成分・オレンジ・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) 入数(個)12 栄養成分エネルギー:414kcal、たん白質:7.5g、脂質:13.6g、炭水化物:65.5g、食塩相当量:3.7g、カルシウム:235mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする