シリーズエースコック
原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ、たん白加水分解物)、スープ(みそ、豚脂、香辛料、食塩、ポークエキス、植物油脂、ポーク調味料、オニオンペースト、魚介エキス、酵母エキス、香味油)、かやく(キャベツ、コーン、大豆加工品、ごま、ねぎ、唐辛子)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、ソルビット、炭酸Ca、香料、カラメル色素、かんすい、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酒精、ビタミンB2、ビタミンB1、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)
入数(個)12
栄養成分エネルギー:501kcal、たん白質:11.6g、脂質:16.9g、炭水化物:75.5g、食塩相当量(めん・かやく/スープ):7.0g(めん・かやく2.0g/スープ5.0g)、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.49mg、カルシウム:370mg