スマイル[家具]
スマイル[家具]の 書庫・金庫・ロッカー
スマイル[家具]の 書庫
スマイル[家具]の オープンタイプ書庫
A4スチール書庫オープン
(1件のレビュー)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43332093
品番
746560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
棚板1段あたり耐荷重50kgの頑丈なスチール製書庫!在庫限りの特別価格です。
色
ホワイト
付属品
可動棚
その他
配線穴
材質
スチール
高さ(mm)
1850
種類
オープン
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
使用工具
無し ※ボルトレス
棚段数
5
保証期間
1年間
生産国
中国
棚ピッチ(mm)
可動:35
組立時間
15分(大人2名)
設置形態
下置き
均等積載量(kg/段)
50
棚板調整ピッチ(mm)
25
アジャスター
あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,310
/
税込
¥
2,541
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません