エースコック スーパーカップ 新・いか天ふりかけ焼そば 113g

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(113g×12個) 注文コード43332094 品番-
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥3,346
販売価格(税別)
3,098

滑らかさのある丸刃のめんです。口の中で存在感をしっかりと感じられる、食べごたえ抜群のめんに仕上げました。
複数種のソースを配合することで、酸味や甘み、旨みをしっかりと感じることのできる焼そばソースです。
スパイシーでコクのある「いか天ふりかけ」を加えることで、最後まで食べ飽きない一杯に仕上げました。

シリーズエースコック 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、ソース(ウスターソース、豚脂、糖類、発酵調味料、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、濃厚ソース、魚介エキス、香辛料)、ふりかけ(いか天、紅しょうが入り揚げ玉、砂糖、香辛料、あおさ、ポーク調味料、イカエキス、オニオンパウダー)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、カロチノイド色素、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、甘味料(アドバンテーム、ステビア)、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) 入数(個)12 栄養成分エネルギー:459kcal、たん白質:7.8g、脂質:15.7g、炭水化物:71.5g、食塩相当量:4.7g、ビタミンB1:0.42mg、ビタミンB2:0.53mg、カルシウム:319mg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする