曜日別特売
SYJ512T-5GZE-M5 S Series(SYJ512T) SMC 43332275

S Series(SYJ512T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメット注文コード43332275品番SYJ512T-5GZE-M5
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(G) グロメットマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) 無切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする