曜日別特売

CDC フルードフィット バルクヘッド・コネクター

CDC フルードフィット バルクヘッド・コネクター - CDCCDC フルードフィット バルクヘッド・コネクター - CDC

1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。
空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。
製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。
食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。
ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。

用途
食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。
使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。
浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
注意
※画像はイメージです。
※水や飲料などの液体にご使用ください。
※継手にねじや引っ張り、曲げ等の負荷がかからないようにご使用ください。
※一度使用したチューブに再接続する場合は、チューブに傷や歪みが無いことを確認し接続してください。傷がある場合はその部分を切断し使用してください。
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
T
A
L
質量(g)
E
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81011151HMM 3/8-3/8G1袋(5個)M24×1.75P11.142.420.18.5
¥3,940
¥2,798
¥3,078(税込)
3日以内出荷
81011230HMM 1010B1袋(5個)M24×1.75P11.142.219.58.5
¥4,080
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
81011257HMM 0404B1袋(10個)M15×1.5P8.132.46.96.5
¥4,320
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
81011546HMM 1/4-1/4G1袋(10個)M17×1.5P9.435.79.47
¥5,190
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
81011571HMM 0606B1袋(10個)M17×1.5P9.435.79.67
¥5,190
¥3,698
¥4,068(税込)
3日以内出荷
81011580HMM 0806B1袋(10個)M20×1.75P9.438.114.38
¥2,990
¥2,098
¥2,308(税込)
3日以内出荷
81011860HMM 1212B1袋(5個)M27×2.0P16.451.428.29
¥4,710
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
81011887HMM 0808B1袋(5個)M20×1.75P9.438.5148
¥2,690
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
81012027HMM 1/2-1/2G1袋(5個)M27×2.0P16.451.827.69
¥4,660
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
81012411HMM 0604B1袋(10個)M17×1.5P9.435.59.87
¥4,300
¥2,998
¥3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする