| 43332275 | SYJ512T-5GZE-M5 | (5) DC24 | (G) グロメット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43332284 | SYJ512T-5LZD-M5 | (5) DC24 | (L) L形プラグコネクタ | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43332293 | SYJ512T-6LZE-M5 | (6) DC12 | (L) L形プラグコネクタ | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43332302 | SYJ512T-5GZE-M5-F | (5) DC24 | (G) グロメット | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | (-) 無 | | |
|
| 43332318 | SYJ512T-5MOZD-M5-Q | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ | (D) プッシュターンロック式(ライバ操作形) | (Q) CE対応 | | |
|
| 43332327 | SYJ512T-5LNZ-M5-Q | (5) DC24 | (LN) L形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | | |
|
| 43332336 | SYJ512T-5MOZ-M5-F-Q | (5) DC24 | (MO) M形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | | |
|
| 45226712 | SYJ512T-5GZ-M5-F-Q | (5) DC24 | (G) グロメット | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | | |
出荷予定:2026年8月上旬 |
| 45226728 | SYJ512T-5MZ-M5-F-Q | (5) DC24 | (M) M形プラグコネクタ | (-) ノンロックプッシュ式 | (Q) CE対応 | | |
|