- ナショペン009パテEZ ナショペン工業 43332320

ナショペン009パテEZ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(3L)
内容量1缶(3L)注文コード43332320品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

カーボン繊維を配合し目地強度を上げた。(せっこうボード破壊)
仕上げ用パテと変わらないヘラ付け作業性
充填性はメーカー内部用の10倍以上
ヘラさばきが良好です。(パテ内部用同等)
厚付から仕上げまで使用できる。
ファイバーテープとパテ付け2回でジョイント処理ができる。(塗装工程の短縮)
上塗りから下塗りまで同一材料で塗装可能。(工程材料の減少が可能)
研磨作業性が良い。(パテ内部用の2倍)
研磨した後に毛羽立ちがない。(009パテの場合毛羽立ちがあった)

用途
せっこうボードの目地処理・ビス頭処理
黒い短繊維の入った白色 (全体ではN-85のグレー)規格JIS A 6914適合品収縮率(%)35以下乾燥時間(時間)1mm:3以内、3mm:7以内(V目地…5以内)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)60以上
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ファイバーテープと併用してください。
※水系ですので、5℃以下での使用は避けてください。
※使用した器具などは、乾燥しないうちに水洗いしてください。
※残った材料は、密栓し凍結に注意して、冷暗所に保管してください。
※研磨時は防塵マスク・防塵眼鏡を着用のこと。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする