曜日別特売
SYJ512T-5MOZ-M5-F-Q S Series(SYJ512T) SMC 43332336

S Series(SYJ512T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタブラケット(F) ブラケット付注文コード43332336品番SYJ512T-5MOZ-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタなしコイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする