009クロスU 100mm×50m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4巻) 注文コード43332347 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。
引っ張り強さが最高レベルです。
たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大
009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる>
強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)

用途
サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理
普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理
厚さ(mm)0.3 長さ(m)50 幅(cm)10 危険物の類別非危険物 目開き(mm)たて・よこ:5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする