曜日別特売
- ナショペンパテ#879S ナショペン工業 43332478

ナショペンパテ#879S

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(3L×4缶)
内容量1箱(3L×4缶)注文コード43332478品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

作業性が非常に良い。(ヘラ付け作業性)
パテヤセが無い。(2%以下10×10mmの溝で測定)
厚付け用なのにキメが非常に細かい。
耐水性が非常に良い。
研磨性が非常に良く、研磨粉が少ない。(ナショペンパテ内部用の約4倍研磨が良い)
超軽量で持ち運びが簡単。(ナショペン内部用の約1/4)
防錆性があり、釘頭の処理に安心して使用できる。
耐水型エマルションパテでありながら、ラッカー系、油性系塗料が上塗りできる。
色が白い。

用途
モルタル、石膏ボード、木部、サイディングボード、ALC板などの凸凹調整、目地補修、欠けた部分の補修、釘頭の処理。
規格JIS A 6914適合品比重0.42(±0.05)耐水性水に24時間浸しても異常がないこと危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱残分(%)50以上(52±2)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※水系ですので5℃以下での使用は避けてください。
※残った材料は密栓し、冷暗所に保管してください。(5℃以上、40℃以下)
※浴槽回り、プール、池等常時水に漬かる様な所には使えません。
※使用器具は、乾燥しないうちに水洗いしてください。乾燥したものはラッカーシンナーで取ることができます。
※ヘアークラック等の微細な「ヒビ割れ」に使用する場合は、水を加え柔らかくしてクラック内に十分充填してください。水以外の物は加えないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43332469
2024-07-01
用途: 外部塗装下地
株式会社札幌塗芸建設業・工事業

スレート板のビス穴を埋めるのに購入。
少しパサパサ感がありますが穴等を埋めるには全然問題ありません。
線傷やジョイント等は少しヘラが引っ張りづらいですが思ってたより良かったです。
乾燥後のペーパーのかかりはとても良いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする