曜日別特売

ネリテープシーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(4kg×4缶)
内容量1箱(4kg×4缶)注文コード43332530品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

テープを貼らずに目地処理が出来る。
各種テープの2倍以上の引張強度がある。
テープとちがい、引張、曲げ、圧縮、ねじれ等の力に対応する。
ボードに厚みが付かず、後のパテ処理が簡単で、かつ仕上げが美しくできる。
耐水性を要求される所に使用できる。
施工が短時間に簡単にできる。
大変経済的である。

用途
各種ボード合板等の目地処理。
コンクリート、モルタル面のクラック処理。
危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ネリテープは原体で御使用下さい。
※シーラー処理は必ず行なって下さい。(シーラーはメーカー指定のものにかぎる。)
※ネリテープはペーパーがけが困難です。余分な箇所に付着しない様施工して下さい。
※御使用器具は、乾燥しないうちに水洗いして下さい。乾燥したものはラッカーシンナーで取ることができます。
※残った材料は、完全に密栓し、冷暗所に保管して下さい。
※水系ですので5℃以下での御使用はさけて下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする