- スタコパテ 30分 ナショペン工業 43332575

スタコパテ 30分

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(3kg×4袋)注文コード43332575品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ボードの目地の交差部分等凸凹の大きい場所を短時間に補修できる。
ボードの穴、カケ等も補修できる。
30分で硬化し、仕上パテを上塗りできるので工期が短かくなる。
石膏系なので、厚付けができ、非常にヤセが少ない。(バケツいっぱい分でもクラックの発生がなく、ヤセも非常に少なく補修できます。)

規格JIS A 6914適合品収縮率(%)1以下硬化時間(時間)0.5以上(0.7±0.2)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※外部等水のかかる所へは使用できません。
※保存はパレット上で行なって下さい。
※硬化型ですので、使い残しに新しいスタコパテを加えて使用することは出来ません。
※使い残しのスタコパテは硬化しないうちに容器から出して水洗いして下さい。
※乾燥しなくても、仕上パテを付けられますが、仕上げパテと、ともに十分乾燥させてから塗料を上塗して下さい。
※ジョイントテープは紙又はガラス繊維質のもので巾50mm以上のものを使用して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする