- スタコジョイントセメント 乾燥型厚付用 ナショペン工業 43332627

スタコジョイントセメント 乾燥型厚付用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1袋(8kg)注文コード43332627品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

厚付け用にもかかわらず、乾燥型であるため、硬化しないので、いつまででも使用出来ます。
調合粉末タイプですので、水でとくだけでパテとして使用出来る。
厚付け用で、しかも研磨が非常に良い。
研磨性が非常に良いのに付着強度が高い。

規格JIS A 6914適合品乾燥時間(時間)24以内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※外部等水のかかる所へは使用できません。
※保管はパレット上で行なって下さい。
※水道水以上の良質な水で調整して下さい。
※硬化型ではありませんが、乾燥塊の混入をさけ調整して下さい。
※5℃以下での使用はさけて下さい。
※他のものとの混合はなるべくさけて下さい。(石コウ系との混合は硬化時間を非常におくらせます。)
※防腐防カビ性はありますが、練ったものは長期保存をさけて下さい。(夏場の7日以上の保存等)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする