水性シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード43332776 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐水、耐アルカリ、防水性:優れた耐水性、耐アルカリ性、防水性を有し、防水層を充分に保護致します。
作業性:一般エマルション塗料と同様の作業性を有し、水で希釈でき塗装器具の洗浄も水で行なえます。
耐候性:優れた耐候性を有し、色の保持力も抜群です。
弾性:柔い防水層にも良く追随し、クラックを起こしません。

危険物の類別非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※塗装は5℃以上の気温で行なってください。
※塗料の保管は0℃以上、40℃以下の気温で行なってください。
※ナショペン水性シルバーはモルタル面直接の塗装はさけてください。どうしても塗装する必要がある場合は、モルタル面のPHが充分下って(PH=9.5以下)からプライマー処理後、塗装してください。
※防水層へ塗装する場合は、防水層が充分に乾燥してから塗装してください。
※ブリードするタールウレタン等の防水層にはナショペンラバープライマーを1〜2回塗布してから塗装してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする