- 水性シャーシーブラック ナショペン工業 43332785

水性シャーシーブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(14L)注文コード43332785品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水性タイプなので引火の心配がなし、溶剤による臭気の心配がない。
乾燥が早くて光沢のある皮膜になります。
使用後の器具は水で簡単に洗浄できます。
吹付時にタレがありません。
安全乾燥(約3日)後は密着性、耐候性、耐蝕性等に優れた性能を発揮します。

用途
自動車補修用
pH8.0主成分アクリルエマルジョン比重1.02(20℃)不揮発分35%外観黒色エマルジョン危険物の類別非危険物
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※使用後は必らず密栓をして冷暗所に保管して下さい。
※使用後の容器や器具は乾燥前は水で、乾燥後はラッカーシンナー等で車の塗面等に付着すればメーカーの”シャーシブラック除去液”で洗って下さい。
※スプレーガンの空気圧は35kg/cmで塗布して下さい。ペイントタンクの空気圧は5~9kg/cmで塗布して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする