株式会社 クルーズ
株式会社 クルーズの 店舗運営用品
株式会社 クルーズの キャッシャー/レジ・会計用品
株式会社 クルーズの 募金・投書箱・貴名受け
レシート回収ボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43333406
品番
CR58303
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途に合わせて使えるタイトルシールが付いております。
背面にマグネットシートがついている為、金属の壁面に取り付け可能です。
用途
レシート等の回収
付属品
タイトルシール5種
仕様
背面マグネットシート付き
材質
アクリル
色
ホワイト
外寸(mm)
100×70×200
投入口サイズ(mm)
94×90
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量20以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません