66022 スクリム両面テープ tesa(テサ/テサテープ) 43334209

66022 スクリム両面テープ tesa(テサ/テサテープ) 43334209
66022 スクリム両面テープ tesa(テサ/テサテープ) 43334209

スクリム両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード43334209品番66022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

無溶剤アクリル粘着剤とPETスクリムを使用した柔軟で強力な両面テープです。
初期タックと粘着力に非常に優れ、あらゆる被着体にしっかりと接着します。
粗面や3D面にもよくなじみます。
柔軟でありながら寸法安定性に優れます。
耐久性に優れ、長期間の使用に適しています。

用途
ターポリン、ビニールの補修
鞄、スーツケースの内装の補修
難接着樹脂の接合
フォーム、フェルト、布などの接合
透明テープ幅(mm)30テープ長さ(m)15テープ厚さ(mm)0.22基材なし粘着力12.3(非着体:SUS)N/cm長さ(m)15剥離紙グラシン紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする