両面テープ 一般用

(169件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43334306 品番 -
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。

用途
ネームプレートや説明板などの銘板固定用
壁紙や化粧板などの接着用
金属・木材・製本・写真などの接着用
テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.11 基材 特性耐久 主な用途固定・仮止め用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。貼る相手によっては表面を汚染したり、糊残りを起こす場合がありますので、大切な物へ貼る時は一度確認の上ご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 169
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43334297
2026-02-19
用途:
生地と生地を縫う前に張り合わせる

細いインドリボンと裏テープ生地とをテープで固定して、ミシンをかけると、とても綺麗に縫えて、便利です。上手に縫えるので趣味が広がります

2026-01-05
用途:
工場の掲示物貼付
サービス業

必要にして十分な使い勝手です。剥がすときも糊残りが少なく、長期で乾いて剥がれてしまうことも少ないです。次もリピートして使いたいと思っています。

2026-01-21
用途:
ラミネート加工時の固定、のりでは、はがれる時に使用します。
卸売・小売業

2巻入りで安価に購入出来、スタッフも気軽に使用できると好評です。

1人が参考にしています
対象商品:
43334288
2026-01-05
用途:
ポスターなどの掲示
製造業

5mmのテープは目立たずしっかり貼れて使い勝手がいい

2025-12-08
用途:
事務普段使い
建設業・工事業

幅が細いテープなので小さなものにも使いやすく、良く使う物なので2本入りで安価なのも助かっています。

2025-11-25
用途:
木工の仮止め
製造業

程よい粘着力で満足です。
それなりに剥れにくく、取り外すときも苦労しません。

2025-10-15
用途:
事務作業

粘着力問題ないです。
なので他メーカー使用していましたがこちらに変更しました。
薄くなくテープ部分も価格も安価で満足です。

2025-08-25
用途:
アクリル板への保護シート接着
株式会社 池上商会 様

アクリル板/PVCへの接着ですが、十分な強度を得ることが出来ます。
※結構強めの接着力です
室内ですが決して良いとは言えない環境で、比較的長期間使用しますが、熱による影響はほとんど無く、経年劣化での剥離も皆無です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする