クラレファスニング
クラレファスニングの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
クラレファスニングの 面ファスナー
クラレファスニングの 固定用
粘着付き広幅マジックテープ CP-50
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43335033
品番
CP-50-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
かんたん取り付け粘着付き広幅100mmのマジックテープ、A面(フック部)とB面(ループ部)のセットです。
色
黒
用途
小物の固定に。剥離紙を剥がすだけで簡単に被着体に取り付けられます。金属・プラスチック・ガラス・タイル等の平滑面にご使用ください。
セット内容
A面フック部:1枚、B面ループ部:1枚
材質
ナイロン
幅(mm)
100
長さ(m)
0.2
粘着剤
ゴム系
注意
※接着面の汚れを落としてから貼り付けてください。10℃以下の低温時では粘着力が低下するので暖かい場所でご使用ください。40℃以上の高温環境下では粘着力が低下し剥がれることがあります。凹凸面や粗面、布地・塩ビ素材には貼り付けできません。