5408 RM-701 ラムメカニック 富士グローブ 43335067 5408 RM-701 ラムメカニック 富士グローブ 43335067 5408 RM-701 ラムメカニック 富士グローブ 43335067

RM-701 ラムメカニック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 43335067 品番 5408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

立体縫製により自然な握りを実現してます。
甲側ナックルガードで手を保護します。
手の平補強当付です。

サイズL 全長(cm)23.5 入数(双)1 材質羊皮、ポリエステル アテ有無アテ付き 用途電気配線、組立作業に 厚さ(mm)0.9〜1.1 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)22.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43335067
2023-05-22
用途:
各種軽作業、ロープワーク
有限会社屋久島野外活動総合センター 様 (サービス業)

手のひらのラム皮部分は柔らかく強靭で信頼性がある。主な用途は細かめの作業だったため、ややオーバースペックだった。同じ仕様で、皮が薄めのものがあればそれを使ってみたい。

対象商品:
43335058
2019-12-22
用途:
機械いじり、庭いじり、土方作業
その他業種

革が柔らかくフィット感がいい。使うほどに自分の手に馴染んでさらに良くなる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする